品番 : EA763AG-11
品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(ホワイト)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HDR-MC1 |
---|---|---|---|
風量 | 1.1m3/分 | 消費電力 | 1,200W |
サイズ(W×D×H)mm | 242×104×230 | 重量 | 700g |
コード長 | 約1.8m | カラー | ホワイト |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 温風温度範囲 | 約110℃(TURBO・サーモセンサーOFF・室温30℃の時) |
材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン | サーモセンサーランプ | 「ピンク」 髪の温度(低温):ヒーター出力・強温風 「黄」 髪の温度(上昇気味):ヒーター出力・弱温風 「青」 髪の温度(上昇):ヒーター出力・OFF冷風 |
温度をコントロールし、髪に優しいモイストプロドライヤーです。 | |||
サーモセンサーをONにすると、風の当たっている髪の温度や周囲の温度室温を測定し、風の温度を自動調節し髪へのダメージを防ぎます。 | |||
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 | |||
超指向性赤外センサー搭載。コンパクトに折りたためるので、収納や持ち運びに便利です。 | |||
◆温風コントロールで髪に優しい サーモセンサーで髪の温度を測り、過度な熱から髪を守る。 |
|||
◆風量調節&モード切り替え 風量調節:TURBO/SET 大風速で、しっかり乾く。お好みで風量を調節できます。 COOL(クール)ボタン:ボタンを押している間冷風が出ます。 |
|||
◆LEDライトでお知らせ 温風温度に合わせてLEDの色が変化。 見た目にもわかりやすく熱ダメージを防ぎます。 |
|||
◆マイナスイオンで、もっと美しく マイナスイオンをしっかり髪に届け、潤いとツヤのある美しい髪に仕上げます。 |
|||
◆折りたためるコンパクト設計 折りたたんで、コンパクトに収納可能。持ち運びにも便利。 |
|||
◆ヘアブローノズル付き ノズルを付ければ、風の向きをしぼってブローできます。 手軽に、キレイにスタイリング。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 03:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2137ページ |