品番 : EA763AG-13
品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/ホワイト)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HDR-M101-W |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1200W |
| モード | TURBO・SET・COOL | 風量 | 2.0m3/分 |
| 温風温度範囲 | 約50℃(TURBO・ノズルあり・室温30℃のとき) | サイズ(W×D×H)mm | 137×76×214 |
| 重量 | 485g | コード長 | 約1.8m |
| 材質 | ABS、PC | カラー | ホワイト |
| 付属品 | ノズル | ||
| マイナスイオン搭載で髪がまとまり、髪にやさしいイオンドライヤーです。 | |||
| 三種のモードTURBO/SET/COOLを用途に応じて使い分けができます。 | |||
| 折りたたみ式で収納や持ち運びにも便利。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2083ページ | ||||
