品番 : EA763AG-25L
品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/ピンク)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH-NE7M-P |
|---|---|---|---|
| 風量 | 1.6m3/分(ターボ時) | 消費電力 | 1,200W(ターボ/ホット時) |
| サイズ | 184(W)×85(D)×218(H)mm | 重量 | 550g |
| コード長 | 1.7m | カラー | ミストローズ |
| 電源方式 | 交流式 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 温風温度 | ・約90℃(ターボ時) ・約65℃(低温ケアモード時) |
機能 | ・ミネラルマイナスイオン ・イオンチャージ ・速乾ノズル |
| ドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。 | |||
| 低温ケアモード(約65℃)で、髪をいたわりながら乾燥。髪をいたわる低温風で、心地よく乾燥。 ※低温ケアモードとは、ミネラルマイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。 |
|||
| 速乾ノズル(内蔵) 縦型の強風と弱風で、ぬれた毛束をほぐし、長い髪や多い髪もスピーディに乾燥します。 |
|||
| ダブル外付け吹出口を採用 ミネラルマイナスイオンの吹出口は二か所(ダブル)外付け。ミネラルマイナスイオンを、ドライヤーの熱から守ります。 |
|||
| 1.6m3/分の大風量でパワフルドライ。 | |||
| 髪にマイナスイオンをより引き付けるイオンチャージパネルで、さらさらで手触り感の良い髪へ。 | |||
| ダブルミネラルマイナスイオンで、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。 ※ミネラルマイナスイオンとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生されるマイナスイオンです。 |
|||
| 高い風圧で乾燥するため、ほぐし切った髪の毛に残っている水分を、勢いのある風で素早く吹き飛ばし、速く、美しく乾かします。 | |||
| ヘアドライする時にイオンチャージパネルをハンドルと握るだけ。髪にマイナスイオンをよりひきつけます。 | |||
| 髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。 TURBO:強い温風 CARE:強い低温風 COLD:強い冷風 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2083ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

