詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AG-42N

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/アイスブルー)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 EH-NE5M-A
風量 1.6m3/分(ターボ時) 消費電力 1,200W(ターボ/ホット時)
サイズ 184(W)×85(D)×216(H)mm 重量 545g
コード長 1.7m カラー アイスブルー
電源 AC100V(50/60Hz) 電源方式 交流式
機能 ・マイナスイオン(外吹出し)
・速乾ノズル(内蔵)
温風温度 ・約90℃(ターボ時)
・約65℃(低温ケアモード時)
速乾・大風量で低温ケアモード搭載。マイナスイオンでさらさらな髪へ。
速乾ノズルで長い髪・多い髪も、毛束をほぐして、スピーディーに乾燥
低温ケアモードで髪をいたわりながら乾燥。髪をいたわる低温風で心地よく乾燥。
マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
温風とマイナスイオンの吹出口を分け、マイナスイオンに含まれる水分をドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。
髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。
・TURBO:強い温風
・CARE:強い低温風
・COLD:強い冷風
追加説明
カタログ価格

6,670 (税抜)/ 7,337 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 14:40現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top