品番 : EA763AG-45D
品名 : AC100V/650W くるくるドライヤー(ナノイー)
「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまとまる髪へ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH-KN7J-W |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 650W(ドライ・温風時) |
| 電源方式 | 交流式 | サイズ | φ69×340(H)mm |
| コード長 | 1.7m | 重量 | 375g |
| 温風温度 | 約120℃(ドライ・温風:室温30℃の時) | 機能 | ・ナノイー ・イオンチャージ ・風温切替SET/DRY ・クールショット(冷風スイッチ) ・1種類のアタッチメント |
| カラー | ホワイト | 付属品 | ワイドブローブラシ |
| 地肌ストレスの原因となる乾燥が抑えられるので、健やかな地肌を保ちます。 | |||
| 本体前面のパネルを握るとナノイーが髪に付着しやすくなるので、毛先までうるおいます。 | |||
| ワンタッチで冷風に切替できるクールショット(冷風スイッチ)で、温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックが簡単に | |||
| ワイドブローブラシはベーシックなブラシながら、様々なスタイリングが可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,530 円(税抜)/ 17,083 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
