品番 : EA763AG-46D
品名 : AC100V/700W くるくるドライヤー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH-KE2L-W |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 700W(DRY時) | サイズ | φ53.5×334(H)mm |
| 重量 | 335g | コード長 | 1.7m |
| 電源 | AC100V(50-60Hz) | 電源方式 | 交流式 |
| 機能 | マイナスイオン | 温風温度 | 約120℃(ドライ・室温30℃の時) |
| 付属品 | ブローブラシ、太ロールブラシ | ||
| マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、サラサラツヤツヤにスタイリング | |||
| 選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。 | |||
| アタッチメントを使い分けて、思いのままにスタイリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
