品番 : EA763AH-111C
品名 : AC100-110V [充電式]音波電動ブラシ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | HT-B917-W |
---|---|---|---|
電源 | AC100~110V(50/60Hz) | 本体サイズ | 18.8(W)×18.8(D)×195(H)mm |
充電器サイズ | 51(W)×63(D)×35.5(H)mm | ブラシスタンドサイズ | 96(W)×30(D)×27(H)mm |
本体重量 | 約46g(ブラシ含む) | 充電器重量 | 約115g |
電源コード長 | 約120cm | 振動数 | 約25,500回/分 |
使用電池 | ニッケル水素電池(Ni-MH 2.4V) | 充電時間 | 約10時間 |
連続使用時間 | 約40分間 | 付属品 | 歯垢除去ブラシ1本、充電器、ブラシスタンド |
音波式 | |||
充電式 | |||
本体水洗い可能 | |||
電池残量が減ってくると、「充電お知らせランプ」が点滅し、充電時期をお知らせします。 | |||
歯みがき時間ナビタイマー、オートパワーオフ搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2226ページ |
代替品
|