詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AJ-1

品名 : 1.0升 [業務用]IH炊飯ジャー

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 NP-IG18
シリーズ 極め炊き 容量 1.8L(1升)
消費電力 1390W 圧力設定 4段階
内釜 まる厚釜(厚さ1.7mm) サイズ 280(W)×420(D)×255(H)mm
重量 7kg 炊飯時間 ふつう:約50~57分
もちもち:約58~64分
しゃっきり:約49分~56分
白米急速:約21~32分
コード長 1.5m(直付け式) ステンレス
圧力IH炊飯
羽釜炊きの大火力を維持でき、保温ごはんのうるおいを保ちます。
持続性の高い防虫効果を発揮します。
業務用は、ふた開閉することが多いので高耐久仕様になっています。
内なべを別途用意しておけば、次から次へと連続炊飯ができます。
圧力の強さと圧力をかける時間を調整して4通りのメニューに炊き分けます。白米しゃっきりからもちもち、すしめしまで、好みの食感に合わせて炊いていただけます。
内ぶたを二重にすることで「おねば」が釜内に閉じ込められ、余分な蒸気を外に出す構造になりました。吹きこぼれを抑えて羽釜炊きの大火力で炊き続けることができます。さらに、保温時も必要な水分が逃げるのを抑えるので、保温ごはんのパサつきを抑えることもできます。
ごはんがおいしく炊けるよう、火加減を2つのふたセンサーで見張ります。
無洗米を炊くことができます。
追加説明
カタログ価格

95,700 (税抜)/ 105,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 02:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2130ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:cm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top