詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AJ-113

品名 : 6.0L マイコンスープジャー

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 TH-DW06
容量 6.0L 消費電力 980W
サイズ 365(W)×315(D)×385(H)mm 重量 6.5kg
50~95℃まで5℃間隔で設定できます。
設定簡単、温度がひと目でわかります。
開閉時の保温温度低下を抑えます。
さびに強いステンレス製です。
ボイル機能付き
加熱も保温もおまかせの、1台2役。
設定温度まで素早く加熱し、そのまま保温します。沸とうさせないので、煮つまりや焦げつきを抑え、おいしさをキープします。また、沸とうキーを選択すると沸とうさせることができます。
5℃間隔で保温温度を料理にあわせてきめ細かく設定できます。また、メモリICを搭載しているので、万が一の停電や電源を抜かれても選択設定した保温温度は記憶されます。
なべ底の温度を測り、マイコンが正確な温度を自動コントロールするダイレクトセンサー方式。料理が少量になっても設定温度をキープし、煮つまりも抑えます。お湯を張る手間がいらず、準備や後片づけも簡単な乾式保温。
ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできます。
タイマーは1~99分まで設定可能です。
専用レードル(おたま)つき
追加説明
カタログ価格

88,000 円(税抜)/ 96,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2078ページ
ウェブカタログ画像
  • ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできます。
  • 50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」
  • マイコン搭載の乾式保温方式により、おいしい保温温度をキープ
  • 単位:cm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top