品番 : EA763AJ-2
品名 : 1.0升 [業務用]IH炊飯ジャー
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NH-YG18 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | 極め炊き | 容量 | 1.8L(1升) |
| 消費電力 | 1290W | 内釜 | まる厚釜(厚さ1.7mm) |
| サイズ | 275(W)×370(D)×250(H)mm | 重量 | 5.5kg |
| 炊飯時間 | 白米:約36~50分 白米急速:約24~40分 炊きこみ:約55~61分 おこわ:約36~45分 おかゆ:約54~67分 |
コード長 | 1.1m |
| 色 | ステンレス | ||
| IH炊飯 | |||
| 内釜そのものを発熱させるIHによって、ガスなみの強い火力で釜の底から釜全体を加熱します。 | |||
| 持続性の高い防虫効果を発揮します。 | |||
| 業務用は、ふた開閉することが多いので高耐久仕様になっています。 | |||
| 内なべを別途用意しておけば、次から次へと連続炊飯ができます。 | |||
| ステンレス・銅・アルミの三層構造の「まる厚釜」 | |||
| 選べる炊飯メニュー「白米・白米急速・おこわ・おかゆ・炊きこみ」 | |||
| 炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」 | |||
| IHの熱を効率よく内釜に伝える「ディンプルステンレス内ぶた」 | |||
| 洗米OK内釜 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,600 円(税抜)/ 57,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2130ページ | ||||
