品番 : EA763AJ-29H
品名 : 3.0合炊き マイコン炊飯ジャー
495W(最大電力)のハイパワーでふっくら炊き上げる3合炊き炊飯器
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NL-BF05 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | 極め炊き | 容量 | 0.54L(3合) |
| 消費電力 | 495W | 内釜仕様 | 黒厚釜(厚さ2.5mm) |
| サイズ | 235×325×195(H)mm | 重量 | 2.7kg |
| ふた開け時の高さ | 365mm | コード長 | 1.0m(マグネットプラグ式) |
| 炊飯時間 | エコ炊飯:約40分~53分 白米:約51分~60分 炊きこみ:約54分~61分 無洗米:約50分~60分 白米急速:約25分~40分 ※その他のメニューは取扱説明書をご覧ください。 |
||
| 24時間おいしく保温できる「うるつや保温」 | |||
| 炊飯時の中パッパ工程で一気に火力を引き上げ、沸とう中も高火力を維持し、激しい対流を起こします。炊きムラを抑え、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。 | |||
| 外して洗えるディンプルアルミ内ぶた | |||
| 発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー | |||
| ふきこぼれを抑える「大型蒸気口」 | |||
| 炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能 | |||
| いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき | |||
| おいしく炊ける「無洗米」メニュー | |||
| 置き場所に困らない立つしゃもじがついています。 | |||
| 食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはん」メニュー | |||
| 釜全体を包み込む全面加熱が、芯までふっくら炊き上げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2078ページ | ||||
