詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AJ-3

品名 : 2.0升 [業務用]マイコン炊飯ジャー

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 NS-QC36
シリーズ 極め炊き 容量 3.6L(2升)
消費電力 1310W 内釜 まる厚釜(厚さ2.0mm)
サイズ 470(W)×385(D)×400(H)mm 重量 11kg
炊飯時間 白米:約50分~1時間
無洗米:約50分~1時間5分
白米急速:約32分~50分
炊きこみ:約55分~1時間5分
おかゆ:約1時間~1時間15分
玄米:約1時間30分~1時間50分
雑穀米:約55分~1時間5分
コード長 1.5m(直付式)
色 ステンレス
忙しい時に便利な専用メニュー「白米急速メニュー」
無洗米が炊けます。
持続性の高い防虫効果を発揮します。
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」
水位線が見やすい「親切目盛」
炊きこみ・おかゆをはじめミネラルや食物繊維の入った玄米や雑穀米など多彩なメニュー
炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」
炊飯・予約・メニューなどダイレクトに押せるので便利です。
炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」
炊き上がり時間を前日にセットしておくだけで早朝でも出勤した時には炊き上がっていて、忙しい朝にとても便利です。
文字がはっきり見やすい「オレンジくっきり液晶」
清潔さ長持ち「ステンレスふた・ボディ」
サッときれいに「洗える内ぶた」
追加説明
カタログ価格

99,500 円(税抜)/ 109,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:10現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2078ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:cm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top