品番 : EA763AJ-35F
品名 : 3.0合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NP-RN05 |
---|---|---|---|
シリーズ | 極め炊き | 容量 | 0.54L(3合) |
消費電力 | 700W | 圧力設定 | 3段階 |
内釜 | 黒まる厚釜(厚さ1.7mm) | サイズ | 230(W)×320(D)×195(H)㎜ |
重量 | 4.0㎏ | コード長 | 1.0m(コードリール付) |
保温時間 | うるつや保温:30時間まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし) 高め保温:12時間まで ※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。 |
色 | ブラック |
1回あたりの炊飯時消費電力量 | 111Wh | 1時間あたりの保温時消費電力量 | 12.5Wh |
ふた開き時の高さ | 約365mm | ||
圧力IH炊飯 | |||
栄養価の高い雑穀米や玄米、麦ごはんが炊ける「健康米メニュー」 | |||
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」「高め保温」メニュー付 | |||
圧力をかける時間を調整することで、白米ふつうだけでなく、すしめしや、白米しゃっきりまでメニューにあわせて3通りの食感に炊き分けます。好みの食感に合わせて炊けます。 | |||
炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。 | |||
「白米ふつう」で炊いたごはんが硬すぎて、おいしく食べられない方でも食感が楽しめる「やわらかごはん」メニューです。「白米ふつう」よりやわらかく、「おかゆ」よりかために炊けます。 | |||
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 11:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2130ページ |
代替品
![]() |
|