詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AJ-4

品名 : 1.0升 [業務用]IH炊飯ジャー(極め炊き)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 NW-VG18
シリーズ 極め炊き 容量 0.18~1.8L(1升)
消費電力 1295W 内釜 黒まる厚釜(厚さ1.7mm)
サイズ 280(W)×405(D)×245(H)mm 重量 4.9kg
ふた開き時高さ 470mm 炊飯時間 白米:約48分~58分
無洗米:約49分~59分
白米急速:約21分~32分
無洗米急速:約21分~32分
コード長 1.0m(直付け式) 色 ステンレス
IH炊飯
炊飯直後でも次から次へと炊飯できる「連続炊飯OK」
コードが製品に直付けされており、曲がって断線することを抑えます。
1合から最大1升まで炊ける
ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
操作パネルは、直感的に操作しやすい色分けボタンになっており、誰にでも使いやすくなっています。
お米の計量の手間を簡単にするため、お米の重さに対応した「kg水位線」がついています。
(カップ数に対応した水位線もついています。)
コードが製品に直づけされており、曲がって断線することを抑えます。
ふた開閉することが一般家庭より多い業務用だから、ヒンジは高耐久仕様にしています。
サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」
ボディ・ふた部に抗菌加工しており、汚れがつきにくくなっています。(操作パネル部除く)
抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。
追加説明
カタログ価格

35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/28 01:36現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2077ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top