品番 : EA763AJ-43R
品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NW-WB10 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | 極め炊き | 容量 | 1.0L(5.5合) |
| 消費電力 | 1240W | 圧力設定 | 7段階 |
| 白米炊き分け | 5通り | 内釜 | 鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜 釜厚2.2mm |
| サイズ | 275(W)×345(D)×215(H)mm | ふた開き時の高さ | 445mm |
| コード長 | 1.0m(コードリール付き) | 1回あたりの炊飯時消費電力量 | 139Wh |
| 1時間あたりの保温時消費電力量 | 16.7Wh | 重量 | 6.0kg |
| 色 | スレートブラック | 付属品 | しゃもじ、白米計量カップ |
| 大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」 | |||
| 蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」 | |||
| 選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」 | |||
| しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」 | |||
| 環境に配慮したバイオマスプラスチック素材Prasusを採用した「立つしゃもじ&計量カップ」 | |||
| 内ぶたは食器洗い乾燥機に対応し、毎日のお手入れがさらに簡単になりました。 | |||
| すごくお急ぎの方におすすめ「白米特急」メニュー | |||
| 炊きたてはもちろん、レンジで解凍してもふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー | |||
| 芯までやわらかい「おかゆ」メニュー&ごはんの粒感が感じられ、さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニュー | |||
| いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,700 円(税抜)/ 87,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
