品番 : EA763AJ-43S
品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NW-WD10 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | 極め炊き | 容量 | 1.0L(5.5合) |
| 消費電力 | 1240W | 内釜仕様 | 鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜 釜厚2.2mm |
| 圧力設定 | 7通り | 白米炊き分け | 5通り |
| サイズ | 275(W)×345(D)×215(H)mm | ふた開き時の高さ | 445mm |
| 重量 | 6.0kg | コード長 | 1.0m(コードリール付き) |
| 1回あたりの炊飯時消費電力量 | 139Wh | 1時間あたりの保温時消費電力量 | 16.7Wh |
| 色 | ブラック | 付属品 | しゃもじ、白米計量カップ |
| 大火力で炊き続けることで甘みを引き出し、おいしいごはんに炊き上げる「豪熱大火力」 | |||
| ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」 | |||
| 蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」 | |||
| 最大1.3気圧の高圧力による豊富なメニュー | |||
| しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける、7通りの「炊き分け圧力」 | |||
| 家族好みの食感に進化する81通りの「わが家炊き」メニュー | |||
| 蒸気口セットなし・フラットトップパネル・フラットフレームでお手入れ簡単 | |||
| 内ぶたは外して洗えて、食器洗い乾燥機対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,300 円(税抜)/ 90,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 03:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
