品番 : EA763AJ-44P
品名 : 1.0升 圧力IH炊飯ジャー
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NW-WA18 |
---|---|---|---|
容量 | 1.8L(1升) | 消費電力 | 1370W |
圧力設定 | 7段階 | 白米炊き分け | 5通り |
内釜 | 鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜 釜厚2.2mm |
サイズ | 305(W)×365(D)×245(H)mm |
重量 | 7.5kg | 色 | スレートブラック |
付属品 | しゃもじ、白米計量カップ | コード長 | 1.0m(コードリール付) |
1回あたりの炊飯時消費電力量 | 180Wh | 1時間あたりの保温時消費電力量 | 22.3Wh |
ふた開き時の高さ | 500mm | シリーズ | 極め炊き |
お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内」 | |||
家族がもとめていた食感になる81通りの「わが家炊き」メニュー | |||
中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。 | |||
蒸らす前に1.3気圧の高い圧力をかけることで、水中に溶け出した甘み成分をお米に染み込ませます。 | |||
IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」層と耐久性に優れた「ステンレス」層の間に仕込んだ内釜です。 内釜のふち部分は厚くし、熱が外に逃げるのを抑え、効率よく加熱します。 また、内釜内面と内ぶたのプラチナコートの効果でも、ごはんの甘み成分(甘み成分の一つである還元糖)を引き出します。 |
|||
毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。 (その他のお手入れは取扱説明書をご覧ください)。 |
|||
食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」 ビタミン、ミネラル、食物繊維など様々な栄養素をとることができる雑穀米を3通りの食感に炊き分けます。 しゃっきり・ふつう・もちもちの3通りから選べるので、手軽に楽しむことができます。 |
|||
圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、すしめし、白米しゃっきりからもちもち、玄米までメニューにあわせて圧力と時間を変えて7通りの食感に炊き分けます。皮の固い玄米も1.3気圧の高圧力をかけることでふっくらやわらかく炊き上がります。 | |||
レンジであたためても、ふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー 高圧力1.3気圧をかけ、お米の中に水分を閉じ込めることで、レンジで解凍してもパサつきやベタつきを抑え、 ふっくらおいしいごはんが食べられます。週末にたくさん炊いて冷凍しておくのに便利です。 |
|||
おいしく炊ける「無洗米」メニュー 水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。 |
|||
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」 底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え、40時間までおいしく保温します。 (メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください) また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニュー、保温しない方におすすめの「保温なし」メニューがあります。 |
|||
ふたの内側に設けた小さな穴で泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることでふきこぼれを抑制する「大火力ユニット」 ふきこぼれを気にせずに大火力で炊飯できるので、芯までふっくら炊き上げることができます。 |
|||
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。また、衛生に配慮し、外ふたを開けるときに押すプッシュボタンも抗菌加工1をしています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
91,600 円(税抜)/ 100,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 12:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)