品番 : EA763AJ-57A
品名 : 4.0合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き)
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NW-US07 |
---|---|---|---|
シリーズ | 炎舞炊き | 容量 | 0.72L(4合) |
消費電力 | 1,140W | 圧力設定 | 7段階 |
内釜 | 鉄器コートプラチナ豪炎(厚さ2.2mm) | サイズ | 230(W)×305(D)×205(H)mm |
重量 | 6.0㎏ | ふた開き時の高さ(約㎜) | 425 |
コード長 | 1.0m(コードリール付) | 保温時間 | うるつや保温:30時間まで(エコ炊飯・わが家炊き・しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち・鉄器おこげ・熟成・急速・すしめし・冷凍ごはん・蒸気セーブ) 高め保温:12時間まで ※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。 |
色 | 濃墨 | ||
圧力IH炊飯 | |||
選べる保温選択、30時間おいしく保温できる「うるつや保温」「高め保温」「保温なし」 | |||
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になるときに便利「クリーニング」機能 | |||
メーカー独自の4つの底IHヒーター「炎舞炊き」 底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していきます。同時に2カ所加熱するので、より激しい対流でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。 |
|||
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」 | |||
しゃっきりからもちもちまで好みのに炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」 | |||
炊き分ける食感の範囲を広げ、家庭ごとの色々な好みに応える「わが家炊き」。前回食べたごはんの、かたさや粘りの感想を入力すると、炊き方を変えて食感を調整します。最大81通りの炊き方があり、どの家庭でも、好みの食感に炊くことができます。 | |||
蒸気口セットがないので、はずして洗える内ぶたと内釜を洗うだけ。お手入れがラクにできます。 | |||
トップパネルは凹凸が少なく、お手入れ簡単。フレームと庫内(サイドセンサー部除く)も汚れがふき取りやすいようにフラットにしています。 | |||
よく触れるプッシュボタンに抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合しています。 | |||
抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじ付 | |||
内釜で洗米できます。 | |||
0.5カップごと(白米)の水位線があり、お茶椀1杯分の0.5合からでも炊けます。 | |||
炊飯後、しばらくするとセンサーが感知してふたを開けてほぐすよう、ブザーでお知らせします。 | |||
朝と夜など、2つの予約時刻で炊きあがり時間をセットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
132,000 円(税抜)/ 145,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/15 05:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2166ページ |