品番 : EA763AJ-61C
品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き/ブラック)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NW-PV10 |
---|---|---|---|
容量 | 1.0L(5.5合) | 消費電力 | 1240W |
圧力設定 | 7段階 | 白米炊き分け | 5通り |
内釜 | プラチナコート内釜(厚さ2.2mm) | サイズ | 275(W)×345(D)×215(H)mm |
重量 | 6.5kg | シリーズ | 炎舞炊き |
1回あたりの炊飯時消費電力量 | 139Wh | 1時間あたりの保温時消費電力量 | 16.7Wh |
お手入れ | フラットフレーム、フラット庫内、フラットトップパネル、洗える内ぶた、クリーニング機能、Ag+抗菌加工立つしゃもじ・プッシュボタン | コード長 | 1.0m(コードリール式) |
付属品 | しゃもじ・計量カップ | 色 | スレートブラック |
内釜仕様 | 鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜 | ふた開き時の高さ(㎜) | 445 |
感動のおいしさと品格の佇まい。炎舞炊きの最高峰モデル。 | |||
圧力IH炊飯 | |||
家族好みの味に進化する!81通りの「わが家炊き」メニュー | |||
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」 | |||
お手入れ簡単、便利「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(センサー部は除く)」 | |||
レンジであたためても、ふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー | |||
食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」 | |||
ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」 | |||
おいしく炊ける「無洗米」メニュー | |||
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」 | |||
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」 | |||
底センサーで温度をコントロールし、水分の蒸発 を抑えます。少し高めの温度で保温する「高め保温」、 保温しない方は「保温なし」も選べます。 |
|||
特許※(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」 ※登録日2021年2月5日。部分的に集中加熱を実現する独自の炊飯方式において特許を取得。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
101,700 円(税抜)/ 111,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 17:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |