品番 : EA763AJ-61E
品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き/ブラック)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NW-NB10 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.0L(5.5合) | 消費電力 | 1240W |
| 圧力設定 | 7段階 | 白米炊き分け | 7通り |
| 内釜 | 内釜(厚さ2.2mm) | サイズ | 245(W)×330(D)×215(H)mm |
| 重量 | 6.5kg | シリーズ | 炎舞炊き |
| 1回あたりの炊飯時消費電力量 | 139Wh | 1時間あたりの保温時消費電力量 | 16.7Wh |
| お手入れ | 蒸気口セットなし、フラットトップパネル、フラットフレーム、フラット庫内(サイドセンサー部は除く)、内ぶた(食器洗い乾燥機対応) | コード長 | 1.0m(コードリール式) |
| 付属品 | しゃもじ・計量カップ | 色 | スレートブラック |
| 内釜仕様 | 鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜 | ふた開き時の高さ | 445mm |
| 特許※1(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」 | |||
| 家族好みの味に進化する!81通りの「わが家炊き」メニュー | |||
| 蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」 | |||
| お手入れ簡単、便利「蒸気口セットなし」 「フラットトップパネル」「フラットフレーム」 「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」 「内ぶた(食器洗い乾燥機対応)」 |
|||
| 食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」 | |||
| ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」 | |||
| しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」 | |||
| 芯までやわらかい「おかゆ」メニュー&ごはんの粒感が感じられ、さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニュー | |||
| すごくお急ぎの方におすすめ「白米特急」メニュー | |||
| かまどの炎の激しいゆらぎを再現したローテーションIH方式。焼きムラを抑え、ごはんが大粒でふっくらもちもちに炊きあがります。 | |||
| 環境に配慮したバイオマスプラスチック素材Prasusを採用した「立つしゃもじ&計量カップ」 | |||
| 取扱説明書が確認できる2次元コードつきです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
114,000 円(税抜)/ 125,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2078ページ | ||||
