品番 : EA763AJ-66A
品名 : 3.0合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | NP-RT05 |
---|---|---|---|
シリーズ | 極め炊き | 容量 | 0.54L(3合) |
消費電力 | 700W | 圧力設定 | 4段階 |
内釜 | 鉄器コートプラチナ厚釜(釜厚1.7mm) | サイズ | 230(W)×320(D)×195(H)mm |
重量 | 4.1kg | ふた開き時の高さ | 365mm |
電源 | AC100V(50/60Hz) | コード長 | 1m(コードリール付) |
色 | ブラック | 保温時間 | うるつや保温:30時間まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし・蒸気セーブ) 高め保温:12時間まで ※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。 |
圧力IH炊飯 | |||
炊きこみごはんを炊いた後などのにおい残りを抑えます。 | |||
やさしい食感に炊き上げる「やわらかごはん」メニューです。 | |||
見やすい「大型バックライト液晶」 | |||
ごはんの甘み成分(還元糖)を引き出す発熱効率を高めた「鉄器コートプラチナ厚釜」 釜内に溶け出した甘み成分(還元糖)を含んだおねばがお米一粒一粒の表面をコーティングします。内釜内面のプラチナコート効果で、ごはんの甘み成分一つである還元糖を引き出します。 また、釜外側にはIH加熱と相性の良く、発熱効率の高い鉄をコーティングし、釜内の炊きムラを抑えます。 |
|||
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける4通りの「炊き分け圧力」 圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、すしめし、白米しゃっきりからもちもちまでメニューにあわせて4通りの食感に炊き分けます。好みの食感に合わせて炊いていただけます。 |
|||
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」 ふたセンサーと底センサーが保温に最適な火加減で温度をコントロールし、水分の蒸発を抑え30時間までおいしく保温します。 (メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください) また、よりあたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」メニューも選択できます。 |
|||
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」 健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。 |
|||
やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー 「白米ふつう」で炊いたごはんが硬すぎて、おいしく食べられない方でも食感が楽しめる「やわらかごはん」メニューです。「白米ふつう」よりやわらかく、「おかゆ」よりかために炊けます。 |
|||
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,600 円(税抜)/ 54,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 16:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2166ページ |