品番 : EA763AJ-81B
品名 : 1.0升 炊飯ジャー(お好み炊き)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RC-ME10 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.8L(10合) | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 895W | 内釜 | 極厚火釜(厚さ3.1mm) |
| サイズ | 278(W)×345(D)×250(H)mm | 重量 | 4.5kg |
| 材質 | ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ | コード長 | 約1.0m |
| 付属品 | しゃもじ、計量カップ、電源コードセット |
1回あたりの炊飯時消費電力量 | 197.6Wh |
| 1時間当たりのタイマー予約時消費電力 | 0.36Wh | 1時間当たりの保温時消費電力 | 22.6Wh |
| 1時間あたりの待機時消費電力量 | 0.30Wh | 蒸発水量 | 40.5g |
| 主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。 | |||
| 各銘柄の特徴を最大限に引き出して炊きあげます。 | |||
| 3.1mmの極厚火釜で、お米一粒一粒にしっかり熱を伝え、ふっくら炊き上げます。 | |||
| 底(860W)+蓋ヒーター(35W)のWヒーターで釜全体を一気に加熱!炊きむらの少ない炊飯が可能です。 | |||
| タイマー付きで、炊き上がり時刻を予約できます。 | |||
| ◆ 好みに合わせて選べる かたさと食感を自由に掛け合わせる“おこのみ炊き”で9通りの炊き分けが可能。 |
|||
| ◆ 毎日の食事をヘルシーに美味しく 6種のヘルシーメニュー搭載で、健康サポート。 |
|||
| ◆ さらに嬉しい無精米・白米コース 「早炊きモード」:忙しい方におススメ!吸水時間を省略することで、通常メニューより短時間で炊き上げます。 「省エネモード」:日々の電気代をお得に!通常炊飯より少ない消費電力で炊飯するから、エコ&節約。 |
|||
| ◆ 「Wヒーター搭載」で一気に加熱 上下から釜を包み込むように加熱し、吹きこぼれを防ぎ高い保温性でうま味を逃しません。 |
|||
| ◆ 使いやすい操作パネル くっきり見やすい液晶画面と、大きく押しやすいボタン。 |
|||
| ◆ ラクラクお手入れ 内ぶたや蒸気口キャップなども丸洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/20 13:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2078ページ | ||||
