品番 : EA763AJ-81C
品名 : 1.0升 炊飯ジャー(お好み炊き)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RC-BMA10-B |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.8L(10合) | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 895W | 内釜 | 極厚火釜(厚さ3mm) |
| 炊飯容量(最大) | 白米/早炊き/エコ:1.8L(10合) 炊込み/玄米:1.08L(6合) おかゆ/全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合) |
サイズ | 284(W)×344(D)×253(H)mm |
| 重量 | 4.5kg | コード長 | 約1m |
| 蒸発水量 | 45.9g | 1回あたりの炊飯時消費電力量 | 200.9Wh |
| 1時間当たりの保温時消費電力 | 25.2Wh | 1時間当たりのタイマー予約時消費電力 | 0.85Wh |
| 1時間あたりの待機時消費電力量 | 0.67Wh | 付属品 | 計量カップ:白米用1合(約180ml)、無洗米用1合(約171ml) |
| 底(860W)+蓋ヒーター(35W)で釜全体を加熱し、ムラなく炊き上げます。 | |||
| お好みに合わせて白米のごはんの食感(ふつう/かため/やわらかめ)を調節できます。 | |||
| タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。 | |||
| 通常炊飯より約20分早い「早炊きモード」 | |||
| 消費電力は通常炊飯より約11%少ない「エコモード」 | |||
| 内釜と内ぶた、蒸気口セットを洗うだけ、お手入れも簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
