品番 : EA763AK-21C
品名 : AC100V/1300W 320x360x45mm IH調理器
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EZ-HG26 |
---|---|---|---|
サイズ | 320(W)×360(D)×45(H)mm | なべ使用可能サイズ | φ12~26cm |
重量 | 2.7kg | 消費電力 | 1300W |
コード長 | 1.9m | 火力調節 | 9段階 |
色 | ブラウン | ||
「弱火」「中火」「強火」をワンタッチで素早く選択できます。 | |||
切り忘れ防止機能など5つの安全機能付 | |||
「9段階(火かげん)調節」できる「火かげん」キー 保温から強火まで料理にあわせて火力をきめ細かく設定できます。 (60)、(190)、(310)、500、650、800、950、1100、1300W ( )内は相当数で500WのON・OFF |
|||
卓上で使いやすいスタイリッシュな「薄型ボディ」(高さ約4.5cm) | |||
素材にあわせて140℃~200℃に油の温度を設定できるので、簡単においしくカラッと揚げられます。 | |||
温度センサーがなべ底温度を検知し、ふきこぼれや、焦げつき、煮くずれしないよう微妙に火かげんをコントロールしてくれます。じっくり味をしみこませたいおでんやカレー、シチューなども簡単に調理できます。 | |||
切り忘れ防止機能 うっかり電源を切り忘れた場合にも安心、調理を開始して2時間後には自動的に電源が切れます。(タイマーセット時は除く) |
|||
なべなし検知機能 使えないなべや、なべがない状態を検知し、自動的に電源が切れます。 |
|||
小物検知機能 スプーンなどの小物を置いたときに発熱を防止し、自動的に電源が切れます。 |
|||
ダブルセンサーによる異常温度上昇防止機能 空だきなどにより、なべが高温になりすぎるのを防ぎます。 |
|||
マグネットプラグ 誤ってひっかけてもすぐにはずれます。 |
|||
料理にあわせて1分~9時間55分までセットできる「調理タイマー」 | |||
火力がひと目でわかる「液晶表示」 | |||
点字表示 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/15 00:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2165ページ |