品番 : EA763AK-21D
品名 : AC100V/1300W 305x365x30mm IH調理器
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EZ-KG26 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 305(W)×365(D)×30(H)mm | なべ使用可能サイズ | φ12~26cm |
| 重量 | 3.1kg | 消費電力 | 1300W |
| コード長 | 1.9m | 火力調節 | 9段階 |
| 色 | ブラック | ||
| 業界トップクラスの薄型ボディ高さ約3㎝です。 | |||
| 料理に合わせて火かげんが細かく選べる9段階調節 | |||
| なべを置いても高さが抑えられるため、テーブルでなべ料理をしても具材が取りやすく、 使った後はちょっとした棚のすきまにもサッと収納できます。 |
|||
| フルフラットでお手入れしやすいガラストッププレートです。 | |||
| 140℃~200℃まできめ細かく温度調節ができる「あげもの」コース | |||
| 切煮くずれを抑え、味がじっくりしみ込む「煮込み」コース | |||
| まるで「なべ敷き」のように使える薄さで、さりげなく食卓に溶け込むシンプルなデザインです。 | |||
| ダブルセンサーによる異常温度上昇防止 コイルの中心部と外側についた2つのセンサーでなべ底の中心と周辺の2か所の温度を検知し、なべが高温になりすぎることを防ぎます。 |
|||
| 切り忘れ防止 ※煮込みコースのタイマーセット時は除く 最後にキー操作をしてから2時間経過すると自動的に加熱を停止します。うっかり切り忘れた場合にも安心です。 |
|||
| 小物検知 スプーンなどの金属製の小物を置いてしまった場合に、発熱を防止するために自動的に加熱を停止します。 |
|||
| マグネットプラグ 調理中、万が一コードに引っかかっても簡単にはずれる安全設計。はずれた時は音でお知らせしてくれます。 |
|||
| なべなし検知 なべがないとき、使えないなべを載せたときや途中でなべをはずしたときは、自動的に加熱を停止します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2077ページ | ||||
