詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AK-28C

品名 : AC100V/1400W 304x345x54mm IH調理器

炊飯も、煮込み料理も、火加減おまかせ。キッチンに食卓に、頼れる「もう1つのコンロ」

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 KZ-PH34-K
火力調節 7段階 サイズ 304(W)×345(D)×54(H)mm
なべ使用可能サイズ φ12~26cm 重量 2.5kg
消費電力 1,400W コード長 1.9m
機能 ・温度過昇防止機能
・空焼き検知機能
・切り忘れ自動OFF
・鍋なし自動OFF
・揚げ物そり鍋自動OFF
・小物自動OFF
鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載
食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
「揚げ物コース」で温度を自動コントロール
運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)
とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」
ブレーカーが落ちにくい 「1000Wセーブ」
最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。
電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。
キッチンポケットアプリでIH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
追加説明
カタログ価格

18,100 (税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/19 20:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2129ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top