品番 : EA763AK-2B
品名 : AC100V/1300W 両面ホットプレート
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DPOL-301 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H) | 650×336×90mm | 消費電力 | 1300W |
重量 | 5.4kg | コード長 | 約1.8m |
温度設定 | 約80(保温)~約250℃ | 材質 | フェノール、ナイロン、アルミ |
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | ヒーター | 650W×2 |
カラー | ブラック | 付属品 | 平面プレート、ディンプルプレート、たこ焼き(20穴)プレート、ふた |
★折り畳んでコンパクトに収納できます。 | |||
独立した2つのプレートにより2種類以上の調理を同時に行うことができます。 | |||
調理面が2つにわかれていることにより、プレート1枚の大きさがコンパクトなため、狭い流し台でも容易に洗浄することができます。 | |||
左右共につまみを動かすだけで簡単に温度が変えられます。 | |||
プレートごとの温度調節ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2165ページ |