品番 : EA763AK-35B
品名 : IH調理器・鍋セット
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える
IHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セット
IHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セット
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IHKP-T39124-B |
|---|---|---|---|
| 満水容量 | 3.4L | 電源 | 100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 1400W | 火力調節機能 | 加熱調理6段階(火力) 温度調理6段階(水温) 揚げ物調理6段階(油温) |
| 機能 | 鍋なし検知機能、小物検知機能、内部回路過熱防止機能、トッププレート過熱防止機能、揚げ物鍋のそり検知機能、切り忘れ防止機能 | サイズ | IH調理器:280(W)×326(D)×54(H)mm なべ:φ240×95(深さ)mm |
| 重量 | IH調理器:2.2kg なべ:1.3kg |
電源コード | 約1.8m |
| 材質 | IH本体:ポリプロピレン トッププレート:結晶化ガラス 鍋本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 |
使用可能な鍋の材質 | アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼のなべ、鉄、鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス(18-0(SUS430)など)、多層鋼なべ ※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。 |
| 使用可能な鍋の形状 | 底の平らなもの、加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの | 使用可能な鍋の大きさ | 加熱調理:直径12~24cmのもの 揚げ物調理:直径18~22cmのもののみ |
| すぐにお鍋ができるIHコンロ×鍋セット | |||
| コンパクトな卓上タイプ | |||
| フラットなガラストップでお手入れ簡単 | |||
| コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用 | |||
| <温度調理> 低温調理や料理の保温などに (低温調理は50~70℃設定を想定しています。使えるなべ・水量に注意をし、必ずふたをしてください) |
|||
| <加熱> なべ調理や煮物・焼き物・炒め物に とろ火(80W相当)から強火(1400W)まで6段階 |
|||
| <揚げ物調理> 温度調整が難しい揚げ物も、6段階で温度設定可能 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2077ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
