詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AK-42

品名 : AC100V/1400W 290x360x45mm IH調理器

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IHC-T61
電源 AC100V(50/60Hz共用) 消費電力 1,400W
サイズ(W×D×H)mm 290×360×45 重量 2.5kg
コード長 1.8m 材質 本体:ポリプロピレン
トッププレート:結晶ガラス
安全機能 なべ検知機能/小物検知機能
内部回路過熱防止機能
トッププレート過熱防止機能
揚げ物鍋そり検知機能
切り忘れ防止機能
火力調節 加熱調理:保温(80℃)+6段階
(1400W・1000W・700W・500W・200W・80W相当)
揚げ物調理:6段階
(200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃)
タイマー 1分~9時間59分 なべ使用可能サイズ 加熱調理:φ12~24cm
揚げ物調理:φ18~22cm
使えるなべ(材質) 鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ
※種類によっては発熱しないことがあります。
使えるなべ(形状) 底の平らなもの
揚げ物調理:反りが1mm以下のもの
加熱調理:反りが3mm以下のもの
カラー ブラック
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロ
ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。
加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。
1000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用
調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル
表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
追加説明
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2077ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top