品番 : EA763AK-4D
品名 : AC100V/1350W ホットプレート
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EA-DF10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 600×370×110 | 消費電力 | 1350W |
| 重量 | 5.5kg | コード長 | 2.5m |
| 最高温度 | 250℃(ふたなし) | プレート内寸 | 484×318×26mm |
| 色 | ブラック | ||
| 48cmワイドタイプ | |||
| プレートのふちが直接手に触れにくい「本格ガード」は分解して丸洗いできます。 | |||
| 丈夫で長持ち「トリプルチタンセラミックコート」の遠赤平面プレート | |||
| 料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm) | |||
| かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 | |||
| 本体ガードとプレートは取りはずせるので、気になる油汚れも丸洗いできます。 | |||
| 長くて便利な2.5mコード | |||
| 清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません) | |||
| プレートをセットしなければ通電しない安全機構 | |||
| 樹脂取手付きプレート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2077ページ | ||||
