詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AK-54E

品名 : AC100V/1300W グリルなべ

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 EP-FA10
満水容量 3.3L 消費電力 1300W
サイズ 400×325×190(H)mm 重量 4.3kg
コード長 2.5m プレート内寸 φ260×55(H)mm
ブラック
直火で調理して、続きは食卓で保温や電気調理ができるグリルなべ
食材の彩り、だしの色が映える「土鍋風なべ」
気になる油汚れもすっきり!丸洗いできる「本体ガード」
長くて便利な「2.5m ロングコード」
分かりやすい火力表示
シンプルな炎のピクトでわかりやすく火力調節もスライド式で無段階に設定できます。
樹脂とっ手つき
本体ガード、なべ丸洗いOK
電源コードは2.5mで十分な長さがあるので、キッチンや食卓でも「届かない…!」といったストレスなく使っていただけます。
マグネットプラグなので万が一、手や足を引っかけてもすぐに外れる安心設計です。
ヒーターセットを取り外せるのでお手入れ簡単
追加説明
カタログ価格

16,300 (税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2077ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top