詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AK-56A

品名 : AC100V/1350W グリルなべ

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 EP-RE20
満水容量 5.3L 消費電力 1350W
サイズ 380×445×240(H)mm 重量 5.5kg
付属品 遠赤平面プレート プレート内寸 深なべ:φ30.4×6.6mm
平面プレート:φ30.5×3.7mm
色 ブラウン コード長 2.5m(マグネット式)
最高温度 250℃(ふた無し)
約10号サイズの大きいナベなので4人家族でもたっぷり食べられます。
直火でも使えます。
鍋料理はもちろん、お好み焼きや焼きそばまで料理できる1つで2役の電気グリル鍋です。
食材の彩り、だしの色が映える土鍋風のなべで食欲がそそられます。
「水量目盛つき」で、濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利です(土鍋風なべのみ)。
斜めに置けるふたなので、熱いふたに手が触れにくく、また、つまみ上部がフラットなので裏返しても安定して置けます。斜めに置いてもふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
本体ガードがプレート面より高くなっているため、熱いプレートのふちに手が触れにくい安心設計です。(平面プレート使用時のみ)
温度調節レバー(スライド式)
なべとプレートは丸洗いできます。
追加説明
カタログ価格

24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2077ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top