品番 : EA763AK-57
品名 : AC100V/1000W グリルなべ
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EP-SA10 |
|---|---|---|---|
| 鍋満水容量 | 2.1L | 消費電力 | 1000W |
| サイズ | 300×330×190(H)mm | 重量 | 3.4kg |
| 最高温度 | 230℃(ふたなし) | プレート内寸 | φ222×52mm |
| コード長 | 2.5m | 色 | ブラック |
| 煮る、焼く、炒めるが大活躍します。 | |||
| 鍋内部に水量目盛がついているので、味付けが簡単です。 | |||
| 直火には非対応です。 | |||
| 1~2人にちょうどいい、コンパクトタイプ。 | |||
| ふたを置く時に斜めに固定できるつまみ形状だから、熱いふたに手が触れにくくなっています。斜めに置いてもふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。 | |||
| 焼肉や炒め物などを調理する時、なべのふちは非常に高温になっています。本体ガードがあると手が直接なべのふちに触れにくいので安心です。 | |||
| 丸洗いOK(なべ) | |||
| サッとひとふき「フラットヒーター」 | |||
| スライド式温調 | |||
| マグネットプラグ | |||
| 樹脂とっ手付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2077ページ | ||||
