詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AK-7G

品名 : AC100V/1300W ホットプレート

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 EA-KK30
サイズ(W×D×H)mm 480×330×140 消費電力 1300W
重量 7kg コード長 2.5m
最高温度 250℃(ふたなし) 内形寸法 深型プレート:405×270×35(H)mm
焼肉プレート:405×270×20(H)mm
たこ焼きプレート:405×270×15(H)mm
色 ブラック
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
プレートの溝が傾斜しているので、落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
大きなたこ焼きが30個も焼ける「区切り線つきたこ焼きプレート」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」付、分解して丸洗いできるので油汚れもきれいに落とせます。
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
丈夫で長持ち 耐久性が高い
「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
カンタン丸洗い!本体ガード&プレート
プレートをセットしなければ通電しない安全機構
追加説明
カタログ価格

22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2077ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top