品番 : EA763AK-9
品名 : AC100V/1200W ホットプレート
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EA-JB20 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 480×310×120 | 消費電力 | 1200W |
重量 | 5.5kg | コード長 | 2.5m |
最高温度 | 250℃(ふたなし) | プレート内寸 | 平面プレート:369×249×250 穴あき焼肉プレート:369×249×230 |
色 | シルバー | ||
丈夫で長持ち、傷つきにくい「トリプルチタンセラミックコート」を使用しているので、耐久性が2倍。金属ヘラも使えます。 | |||
遠赤穴あき焼肉プレートは、穴からお肉の余分な脂が落ちるので、油の飛び散りを抑えます。 | |||
コンパクトで使いやすく、持ち運びも楽にでき、後片づけも簡単です。 | |||
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 | |||
本体ガードは分解できて丸洗いできるので、気になる油汚れもきれいに落とせます。 | |||
平面部があるから、食材との接触面積がアップし、お店で焼くようなきれいな焼き目がつきます。 | |||
プレートをセットしなければ通電しない安全機構 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 21:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2165ページ |