品番 : EA763AL-15F
品名 : AC100V/1000W オーブントースター
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EQ-AH22-BZ |
|---|---|---|---|
| 庫内サイズ(W×D×H)mm | 260×220×105 | 消費電力 | 1000W |
| タイマー | 30分 | 重量 | 4kg |
| サイズ | 385(W)×270(D)×230(H)mm | 温度調整範囲 | 火力5段切替 |
| トレー内寸 | 227×200mm | コード長 | 1m |
| 色 | マットブラック | ||
| 「上火グリル加熱」「火力5段切替」付 | |||
| 上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」付 | |||
| 丸洗いOK!「スライド式くず受皿」 | |||
| 調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 | |||
| 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2076ページ | ||||
代替品
![]() |
|

