詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AL-17D

品名 : AC100V/1000W オーブントースター

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 EQ-AB22
庫内サイズ(W×D×H)mm 260×220×105 消費電力 1000W
タイマー 15分 重量 3.9kg
サイズ 385(W)×270(D)×230(H)mm トレー内寸 227×200mm
コード長 1m 色 シャンパンゴールド
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」
上手にこんがりおもちがたれずに上手に焼けます。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 
丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」
追加説明
カタログ価格

6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2076ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top