品番 : EA763AL-19B
品名 : AC100V/1300W オーブントースター
効率よく熱を伝えられ、すばやく焼き上げる石窯仕立てのオーブントースター
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EQ-HM30 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 1300W | サイズ | 365(W)×345(D)×230(H)mm |
| 庫内サイズ | 270(W)×300(D)×85(H)mm | トレー内寸 | 252×252mm |
| タイマー | 30分 | ヒーター | 4本 |
| コード長 | 1.0m | 重量 | 5.0kg |
| 自動で上手に焼けるマイコンタイプ | |||
| メニューに合わせて「80℃~250℃」調節できます。 | |||
| 同時にトースト4枚焼ける「ひろびろ庫内」 | |||
| お手入れ簡単「はずせるとびら」 | |||
| 両面黒色のホーロー加工により食材を効率的に加熱出来る「こんがりトレー」 | |||
| 料理のバリエーションが広がるデジタル表示で分かりやすい「30分ロングデジタルタイマー」 | |||
| 外はサクッと、中はふんわりとした絶品トーストに仕上げる「サクふわトースト」コース | |||
| 好きな具材をのせて楽しむ「アレンジトースト」コース | |||
| トレー収納ラック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
