品番 : EA763AL-21B
品名 : AC100V/1300W オーブントースター
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EQ-HE30-TA |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 1300W | サイズ | 345(W)×365(D)×230(H)mm |
| 庫内サイズ | 270(W)×300(D)×85(H)mm | トレー内寸 | 252×252mm |
| 温度調整範囲 | 80~250℃ | タイマー | 30分 |
| コード長 | 1m | 重量 | 5kg |
| 色 | ブラウン | ||
| 効率的に熱を伝え、すばやく焼き上げる石窯仕立て | |||
| 香ばしい焼き上がりに、両面に黒色のホーロー加工を採用した「こんがりトレー」 | |||
| 同時にトースト4枚焼ける「ひろびろ庫内」 | |||
| 料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」 | |||
| お手入れ簡単「はずせるとびら」 | |||
| サッとしまえるトレー収納ラック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
