品番 : EA763AL-2A
品名 : AC100V/1300W オーブントースター
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | ET-GC30-BZ |
---|---|---|---|
庫内サイズ(W×D×H)mm | 270×295×90 | 消費電力 | 1300W |
タイマー | 15分 | 重量 | 約4.8kg |
サイズ | 395(W)×345(D)×225(H)mm | 温度調整範囲 | 火力3段切替 |
トレー内寸 | 255×255mm | コード長 | 1m |
色 | マットブラック | ||
トースト4枚同時に焼ける!25cmのピザが丸ごと焼ける!「ビック&ワイド庫内」 | |||
ハイパワー1300W ムラを抑えて焼ける5本ヒーター(上2本・下3本) | |||
お手入れ簡単!「はずせるとびら」 | |||
丸洗いOK「はずせるもち焼きネット」「スライド式くず受皿」 | |||
上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 06:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2164ページ |