品番 : EA763AL-44B
品名 : AC100V/1200W オーブントースター
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | EOT-201-C |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 1200W |
| 温度調節つまみ | 80~230℃(無段階切替) | タイマー | 30分計(電源スイッチ兼用) |
| サイズ | 365(W)×245(D)×207(H)mm | 庫内サイズ(W×D×H)mm | 260×180×85 |
| 重量 | 2.3㎏ | コード長 | 約1.0m |
| カラー | アイボリー | 付属品 | 受け皿 |
| おしゃれな色味と便利な機能を兼ね備えたトースター[2枚焼きタイプ] | |||
| じっくり焼く料理も楽しめる30分タイマー機能搭載 | |||
| トースト以外にもピザやクッキーなど、料理にあわせた温度調節ができる | |||
| 油が出やすい食材や小さなものを焼くときにも便利な受け皿付き | |||
| ドアを開けると焼き網が手前に出てくるから取り出しやすい | |||
| パンくずトレーを開くだけで庫内の掃除ができるので、庫内のお手入れもスムーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2076ページ | ||||
