品番 : EA763AL-46
品名 : AC100V/1200W スチームオーブントースター(ホワイト)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SOT-012-W |
---|---|---|---|
庫内サイズ(W×D×H)mm | 275×220×80 | 電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
消費電力 | 1,200W | タイマー | 15分(電源スイッチ兼用) |
サイズ(W×D×H)mm | 350×320×236 | コード長 | 約1.2m |
ヒーター | 4段階(1200W/900W/600W/300W) | カラー | ホワイト |
重量 | 4.1kg | 付属品 | 受け皿、スチーム用カップ |
材質 | メッキ鋼板、PF、強化ミラーガラス | ||
スチーム機能付き(スチームカップ使用)のトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストが焼けます。 | |||
スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的です。 | |||
キッチンによく合う、シックでシンプルなデザインです。 | |||
4段階にヒーターの切り替えができるので作れる料理の幅が広がります。 | |||
調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。 | |||
食パン4枚が一度に焼けるオーブントースターです。 | |||
最長15分のタイマー設定が出来ます。 | |||
スチームの力で外はカリッと、中はもっちり。 | |||
奥行22cmの広々庫内で、食パン4枚が同時に焼けます。 | |||
むらなく焼ける4本ヒーター搭載。 | |||
ハイパワーの最大1200W+タイマー付き。 | |||
ワンランク上のミラーガラス調。 | |||
ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドアで、奥まで取り出しやすい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/15 15:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2164ページ |