品番 : EA763AM-16
品名 : AC100V/1450W オーブンレンジ
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | MRO-F6D |
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 27L | 消費電力(50/60Hz) | 電子レンジ:1,450W グリル・オーブン:1,340W |
| サイズ | 483(W)×388(D)×355(H)mm | 重量 | 14.5kg |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | カラー | ホワイト |
| コード長 | 約1.4m | レンジ最高出力 | 1,000W(短時間高出力機能です)。 |
| オーブン | 最高温度(自動):250℃(短時間運転) 加熱方式:上下ヒーター式1段 |
グリル | 上下平面ヒーターグリル |
| スチーム | 簡易スチーム式 | 温度調節(オーブン) | 100~210℃・250℃ 発酵(30・35・40・45℃) ※250℃の運転時間は約5分間です。その後は自動的に210℃に切りかわります。 |
| 庫内灯 | 白熱球庫内灯×1灯 | 表示部 | 液晶(バックライトなし) |
| レシピ数/オートメニュー数 | 112/91 | 付属品 | テーブルプレート、メニューシール |
| 庫内幅39cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。 | |||
| 汚れても外して洗えるから清潔。セラミック製のテーブルプレートで、調理後の汚れを落としやすい。 | |||
| 庫内側面・背面には、汚れが落としやすシリコン系塗装を採用。庫内天面はヒーターが露出していない平面グリルのため、拭きやすく、お手入れラクラクです。 | |||
| 分量が同じ2品をまとめて適温にあたためます。 | |||
| あたためもオーブン調理もテーブルプレート1枚でできます。 | |||
| 天面全体にグリルのヒーターユニットを搭載。ムラを抑えて焼き上げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,400 円(税抜)/ 63,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
