詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AM-18T

品名 : AC100V/1450W オーブンレンジ

仕様

メーカー 日立(HITACHI) 型番 MRO-F6CA
庫内容量 27L 消費電力(50/60Hz) 電子レンジ:1,450W
グリル・オーブン:1,340W
サイズ 483(W)×388(D)×355(H)mm 重量 14.5kg
電源 AC100V(50/60Hz) カラー ホワイト
コード長 約1.4m レンジ最高出力 1,000W(手動:最大3分間/自動:最大3分間)
オーブン 最高温度(自動):250℃
方式:上下ヒーター式
ヒーター:上下平面ヒーター
段数:1段
グリル 上下平面ヒーターグリル
スチーム 簡易スチーム式 温度調節(オーブン) 100~210℃・250℃
発酵(30・35・40・45℃)
※250℃の運転時間は約5分間です。その後は自動的に210℃に切りかわります。
庫内灯 白熱球庫内灯×1灯 表示部 液晶(バックライトなし)
年間消費電力量 70.4kWh/年 レシピ数/オートメニュー数 91/74
付属品 テーブルプレート、メニューシール
コンパクト、27Lワイド&フラット庫内オーブンレンジ
庫内幅39cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。
汚れても外して洗えるから清潔。セラミック製のテーブルプレートで、調理後の汚れを落としやすい。
庫内側面・背面にはシリコン系塗装を採用。汚れが付きにくく、落としやすい。
ヒーターが露出していないフラットな天面でお手入れがらくに。
洗い物を増やさず、メイン料理から副菜まで、分量おまかせでおいしくオート調理。
下ごしらえした冷凍食材や、市販の冷凍食品もオートで調理。
レンジとオーブンを使った加熱方法で、市販の冷凍食品をパリッと調理します。家庭で冷凍した食品も調理できます。レンジにもオーブンにも使えるテーブルプレートで調理します。
あたためもオーブン調理もテーブルプレート1枚でできます。
テーブルプレートを庫内から外しておく必要がないので、置き場所に困りません。
天面全体にグリルのヒーターユニットを搭載。ムラを抑えて焼き上げます。
分量が同じ2品をまとめて適温にあたためます。ごはんとおかずなど、同時にあたためできて便利です。
上質なマット仕上げのコンパクトフォルムで、キッチンに置きやすいデザインです。ベーシックな機能をシンプルにレイアウトしました。
追加説明
カタログ価格

47,300 (税抜)/ 52,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 06:44現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • メニューシールを見やすい本体ドア下部に貼付できます。
  • 脚間寸法
  • 本体外形寸法(ハンドル含む)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top