詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AM-46D

品名 : AC100V/1300W 電子レンジ(50/60Hz)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IMB-F186
庫内容量 18L 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz) 950/1300W 高周波出力 50Hz:500/200W
60Hz:600/500/200W相当
発振周波数 2450MHz タイマー 10秒~15分
サイズ 456(W)×352(D)×280(H)mm 重量 11.7㎏
加熱室有効サイズ 315(W)×325(D)×180(H)mm 電源コード 1.5m
材質 鋼板、ガラス、ABS樹脂
フラットタイプのシンプルレンジ
選べる3段階出力
あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。
最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。
庫内ひろびろ設計
大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。
フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。
楽ちん自動調理メニュー
5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。
シンプル操作で簡単あたため
シンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。
回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。
ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。
追加説明
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 09:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2076ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top