詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AM-48

品名 : AC100V/1420W スチームオーブンレンジ

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MS-F2601
電源 AC100V 消費電力(50/60Hz) 電子レンジ:1420W
グリル・オーブン:1430W
庫内容量 26L サイズ(W×D×H)mm 490×390×373
加熱室有効サイズ 約W390×D305×H190mm 重量 18kg
コード長 約1.4m タイマー 電子レンジ:3分(1000W)、30分(600W・500W)、95分(200W)
グリル:30分
オーブン:90分
ヒーター出力 上ヒーター:900W
下ヒーター:500W
(グリル、オーブン)
高周波出力(レンジ) 1000W・600W・500W・200W相当
電子レンジ機能の年間消費電力量 60.6kWh/年 オーブン機能の年間消費電力量 12.8kWh/年
年間待機時消費電力量 0.0kWh/年 年間消費電力量 73.4kWh/年
発振周波数 2450MHz (レンジ) 温度調節(オーブン) 40℃(発酵)、110~250℃
材質 耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D カラー ブラック
付属品 角皿(金属製)※レンジ加熱では使用できません。
あたため・グリル・オーブンまでできる、シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジ
タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用
自動で出力が上がり、あたため時間を短縮する時短ブースト機能搭載
108種類の自動メニュー搭載
手前開きドアなので取り出しやすく、ワイドな幅39cmのひろびろ庫内
汚れてもサッと拭けるフラットテーブルと丸洗いできる付属品でお手入れ簡単
追加説明
カタログ価格

58,800 円(税抜)/ 64,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2076ページ

代替品

EA763AM-48A
  • 品番

    EA763AM-48A

  • コメント

    変更点:容量、消費電力

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top