品番 : EA763AM-62B
品名 : AC100V/1350W 電子レンジ(50/60Hz)
ボタンタッチで自動あたため、湿度センサー搭載
800Wのハイパワー加熱ですばやくあたため
全国どこでも使えるヘルツフリー
800Wのハイパワー加熱ですばやくあたため
全国どこでも使えるヘルツフリー
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | HMR-FT19A |
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 19L | 消費電力 | 1350W |
| サイズ | 469(W)×347(D)×296(H)mm | 重量 | 約9.0㎏ |
| 高周波出力 | あたため:600W、500W 解凍:200W、100W相当 |
年間消費電力量 | 59.9kWh/年 |
| 設置 | 左10cm、右 4.5cm、上方15cm、背面10cm 以上のすき間をあけてください ※上方・左右・背面のいずれか開放 |
庫内有効寸法 | 285(W)×316(D)×207(H)mm |
| グリーン購入法適合品 | |||
| コンパクトながら大きなお弁当を出し入れしやすく、庫内の汚れもカンタンに拭き取れます。 | |||
| 選べる3つのオート調理で、よく使う操作がカンタンに行えます。仕上がり具合も「弱・中・強」の3段階で調節可能です。 | |||
| 時間設定が見やすいLEDタイマー表示 | |||
| レンジ出力4段階切替 | |||
| ※高周波出力800Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)です。オート調理の「1あたため」「2解凍あたため」にのみ作動します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

