品番 : EA763AN-103
品名 : AC100V コンピュータミシン(シンガー)
仕様
| メーカー | シンガー(SINGER) | 型番 | SN778EX |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 404×188×298 | 重量(kg) | 5.8 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 70W |
| ステッチ | 207種類 | 付属品 | ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック(14号針3本入)、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード |
| 機能 | フリーアーム、無段階スピード調節、ドロップフィード、段ぬい押えボタン、全自動ボタンホール、自動針穴糸通し、手元集中操作、7枚送り歯、かんたん下糸セット、LEDライト | 材質 | ABS樹脂、他 |
| かんたん下糸セット ボビンを入れ、矢印に沿って糸をかけるだけ。下糸を引き上げなくてもそのままぬい始められます。 |
|||
| 7枚送り歯 送り歯が7枚なので、厚物や薄物、ひもなどもきれいに縫い上げます。 |
|||
| 手元集中操作 スタート・ストップ、返しぬいが手元で操作できます。針を上下させるボタンも付いて更に使いやすさアップです。 |
|||
| LEDライト 高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全な発光ダイオード(LED)採用。 |
|||
| 自動針穴糸通し 面倒な針穴糸通しもレバーひとつで針に糸が通せる優れものです。 |
|||
| 全自動ボタンホール ボタンをセットするだけで自動でボタンにぴったりのボタンホールができます。 |
|||
| 段ぬい押えボタン ボタンひとつで押えを水平にキープ。厚物のぬい始めもスムーズにスタート。 |
|||
| フリーアーム 補助ベッドをはずせば袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物縫いがラクにできます。 |
|||
| 無段階スピード調整 低速から高速まで自由に選べます。お好みのスピードが思いのままに。 |
|||
| ドロップフィード レバー操作で送り歯を下げることができ、布を自由に動かすフリーモーションキルトに最適です。 |
|||
| ぬい始めはゆっくりスタート。ぬい終わりの針停止位置をコントロールできる親切設計。 | |||
| ぬい目の長さやふり幅調節も自由自在。 | |||
| スタイリッシュに楽しめる多機能・高性能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,900 円(税抜)/ 53,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2095ページ | ||||
