品番 : EA763AN-104
品名 : AC100V 電動ミシン(フットコントロール/シンガー)
仕様
| メーカー | シンガー(SINGER) | 型番 | SN20A |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 348×183×292 | 重量(kg) | 4.35 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 70W |
| ステッチ | 15種類 | 付属品 | ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、リッパーブラシ、針パック(14号針3本入)、ボビン3個、送りカバープレート、糸こま座、取扱説明書、ソフトカバー、フットコントローラー |
| 機能 | ダイヤルでカンタン模様選択、LED手元ランプ、返しぬいレバー、上糸調子 | 材質 | ABS樹脂、他 |
| スタート・ストップ、スピード調整も自由自在のフットコントローラー | |||
| パワフルモーター | |||
| 両手が自由に使えるフットコントローラータイプ | |||
| 袖口やズボンの裾、袋物などの筒物縫いが簡単にできます。 | |||
| 小さすぎず、大きすぎず、どこでも持ち運びできる軽量タイプなので使う場所を選びません。 | |||
| 縫っている最中にレバーを押すと返し縫いをします。 | |||
| 丈夫で故障が少ない垂直半回転釜採用 | |||
| ダイヤル一つで上糸の調子を簡単に合わせることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2095ページ | ||||
