詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AN-27A

品名 : AC100V/1000W コードレススチームアイロン

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IRN-CL30C
用途 スチーム・ドライ兼用 消費電力 1,000W
タンク容量 300mL サイズ 本体:305(W)×124(D)×145(H)mm
スタンド収納時サイズ:340(W)×130(D)×230(H)mm
重量 約1kg(本体のみ) コード長 1.5m
アイロン面 287.5c㎡ 材質 ポリプロピレン、アルミニウム
電源 AC100V(50/60Hz) 蒸発発生方法 滴下式
自動温度調節 約100~190℃ 温度過上昇防止装置 温度ヒューズ
かけ面処理 セラミックコート 付属品 注水カップ
耐久性に優れたセラミックコーティングで、なめらかな使い心地のコードレススチームアイロン
立ち上げまで最短30秒。忙しい時間帯でもサッとアイロン掛けできます。
布の厚さに合わせて切り替えできる2段階スチーム、
スチームショット、霧吹き機能を使い分けて、様々な衣類のお手入れができます。
スチームショット・霧吹き機能搭載
かけ面はセラミックコーティング加工
衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
コードが邪魔にならない、コードレスタイプ。
■2段階スチーム
布の厚さに合わせてスチーム量を切り替えられます。
・ハーフスチーム:薄手の布に。
・スチーム:厚手の布に。
■霧吹き機能
霧吹き+ドライアイロンで、ワイシャツや
Tシャツのシワをきれいに伸ばします。
■スチームショット
ハンガーに掛けたままシワ伸ばしができます。
衣類についたニオイ取りにも使えます。
追加説明
カタログ価格

5,220 (税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/02 10:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2073ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品:注水カップ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top